曜日別特売

Vターンテーブル

Vターンテーブル - JAPPYVターンテーブル - JAPPY

シュリンク包装のまま載せるだけ
巻束の内・外どちらからでも引き出し可能
支柱がスライド式で内径を調整
コンパクトに折りたたみ可能

高さ(mm)収納時:56ケーブル内径(Φmm)Φ180~260内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大荷重(kg)
テーブル径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68767180E-9137-JP25Φ4103.6
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
68767189E-9138-JP30Φ4805.6
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする