ベクトルネットワークアナライザ SV6301A

ベクトルネットワークアナライザ SV6301A - Seeed Studio

ハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ
7インチの静電容量式タッチスクリーンを搭載したハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ(VNA)です。1MHz~6.3GHzの広い周波数範囲に対応し、正確なS11およびS21の測定が可能です。さらに、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、CE、FCC、RoHSによって認定されています。
・7インチのIPS LCD静電容量式タッチスクリーンを搭載
・ダイナミックレンジは、3GHz未満では75dB(S21)と50dB(S11)、3GHzを超えると65dB(S21)と40dB(S11)
・25MHzを超える周波数で1秒あたり500ポイントの高速スキャンを実現
・8GBのストレージを内蔵し、TFカード拡張をサポート

その他【IFBW】12.5kHz(デフォルト)/6.25kHz/3.12kHz/1kHz/300Hz/100Hz/30Hz【スイープポイント】1001(101~1001まで設定可能)【スムージング】算術平均(平均回数:1~25)電源RF:【出力】-40dBm~-10dBm(ステップ:1dB)【入力】-100dBm(max)(DC<5V)周波数【ステップ】10kHz(min)速度【スイープ】500ポイント/s (f >25MHz)周波数範囲1MHz~6.3GHzコネクタ【RF】N型メス(N-to-SMAアダプターが付属)周波数精度±1ppm以下ダイナミックレンジ【S11】50dB(<3GHz)、40dB(>3GHz)【S21】75dB(<3GHz)、65dB(>3GHz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68764931109990525
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする