アルティス
麺トング
用途
パスタなど麺類をつかむ際に
仕様
先端部浮かし突起あり、引っ掛け穴付き、食洗機利用可
材質
66ナイロン
色
マットブラック
質量(g)
55
耐熱温度(℃)
210
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
255×80×57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68768790
PR2620
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください