曜日別特売

小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き

小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き - GB[制御機器]小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き - GB[制御機器]小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き - GB[制御機器]

複数連結することができます。

取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極内容量1個
関連資料:(0.13MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68768555GB-TB-50LBS-3P
オープン
54
59(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする