友屋
ピンナップシールD
被着体を傷めず、のり残り、曇りがまったくない両面テープです。
何度でも粘着がよみがえります。カード立や仕切板の底面に
種別
ピンナップシールD
サイズ
Φ30mm
素材
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ウレタン系(貼り直しできる面)・アクリル系(しっかり貼れる面)、剥離紙(セパレーター):紙
入数
24片入り
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781119
20919XXX
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください