友屋
パワーマグネットフック
耐水性抜群、金属部はオールステンレス!
磁石は樹脂コーティングでサビに強い。超強力コーティングマグネット内蔵。
備考
○高機能すべり止めシート付き○全面ステンレス製
ベース寸法(mm)
Φ61×厚さ9
素材
ステンレス・ネオジム磁石
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
耐荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68783535
63080-01
PMH-SUS18
約140
18kg
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68783551
63080-02
PMH-SUS12
約60
12kg
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68783560
63080-03
PMH-SUS7
約30
7kg
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68783569
63080-04
PMH-SUS3
約15
3kg
¥
650
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください