蛍光ボードマーカー

蛍光ボードマーカー - 友屋蛍光ボードマーカー - 友屋蛍光ボードマーカー - 友屋蛍光ボードマーカー - 友屋蛍光ボードマーカー - 友屋蛍光ボードマーカー - 友屋蛍光ボードマーカー - 友屋蛍光ボードマーカー - 友屋

あざやかな発色
ブラックボード・ホワイトボードのどちらにも鮮やかに発色。また、退色しにくい顔料インクを採用しているので、長期間の展示でもきれいな色を保ちます。
簡単に消せる水拭きタイプ
柔らかいティッシュや布に水を含ませ簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものが擦れず綺麗な状態で長く掲示できます。
少しの雨に濡れても流れ落ちない
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。

34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
質量(g)
包装
インク
ペン先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878225762584BLU1本LBM1045A10(包装資材含む)W35 × H190 × D14mm(ヘッダー袋入)3.0cc丸芯 1.0mm幅
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878227562584ORG1本LBM1045D10(包装資材含む)W35 × H190 × D14mm(ヘッダー袋入)3.0cc丸芯 1.0mm幅
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878229162584PNK1本LBM1045P10(包装資材含む)W35 × H190 × D14mm(ヘッダー袋入)3.0cc丸芯 1.0mm幅
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878230062584RED1本LBM1045R10(包装資材含む)W35 × H190 × D14mm(ヘッダー袋入)3.0cc丸芯 1.0mm幅
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878230962584VYT1本LBM1045V10(包装資材含む)W35 × H190 × D14mm(ヘッダー袋入)3.0cc丸芯 1.0mm幅
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878231862584WHT1本LBM1045W10(包装資材含む)W35 × H190 × D14mm(ヘッダー袋入)3.0cc丸芯 1.0mm幅
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878232762584YLW1本LBM1045Y10(包装資材含む)W35 × H190 × D14mm(ヘッダー袋入)3.0cc丸芯 1.0mm幅
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878233662585-081セットLBM1051179(包装資材含む)W57 x H145 x D57mm水性顔料系丸芯 2.0mm幅
2,160
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878234562585BLU1本LBM1046A22(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)5.0cc丸芯 2.0mm幅
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878236162585GRN1本LBM1046M22(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)5.0cc丸芯 2.0mm幅
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878237062585ORG1本LBM1046D22(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)5.0cc丸芯 2.0mm幅
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878237962585PNK1本LBM1046P22(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)5.0cc丸芯 2.0mm幅
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878238862585RED1本LBM1046R22(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)5.0cc丸芯 2.0mm幅
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878239762585VYT1本LBM1046V22(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)5.0cc丸芯 2.0mm幅
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878240662585WHT1本LBM1046W22(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)5.0cc丸芯 2.0mm幅
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878241562585YLW1本LBM1046Y22(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)5.0cc丸芯 2.0mm幅
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878243162586-081本LBM1052209(包装資材含む)W57 x H127 x D57mm水性顔料系平芯 8.0mm幅
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878244062586BLU1本LBM1047A27(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)8.0cc平芯 8.0mm幅
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878244962586GRN1本LBM1047M27(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)8.0cc平芯 8.0mm幅
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878245862586ORG1本LBM1047D27(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)8.0cc平芯 8.0mm幅
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878246762586PNK1本LBM1047P27(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)8.0cc平芯 8.0mm幅
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878247662586RED1本LBM1047R27(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)8.0cc平芯 8.0mm幅
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878248562586VYT1本LBM1047V27(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)8.0cc平芯 8.0mm幅
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878250162586WHT1本LBM1047W27(包装資材含むW47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)8.0cc平芯 8.0mm幅
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878251062586YLW1本LBM1047Y27(包装資材含む)W47 x H190 x D20mm(ヘッダー袋入)8.0cc平芯 8.0mm幅
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878251962587BLU1本LBM1048A68(包装資材含む)W55 x H210 x D29mm(ヘッダー袋入)30.0cc平芯 15.0mm幅
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878252862587GRN1本LBM1048M68(包装資材含む)W55 x H210 x D29mm(ヘッダー袋入)30.0cc平芯 15.0mm幅
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878253762587ORG1本LBM1048D68(包装資材含む)W55 x H210 x D29mm(ヘッダー袋入)30.0cc平芯 15.0mm幅
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878254662587PNK1本LBM1048P68(包装資材含む)W55 x H210 x D29mm(ヘッダー袋入)30.0cc平芯 15.0mm幅
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878255562587RED1本LBM1048R68(包装資材含む)W55 x H210 x D29mm(ヘッダー袋入)30.0cc平芯 15.0mm幅
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878257162587VYT1本LBM1048V68(包装資材含む)W55 x H210 x D29mm(ヘッダー袋入)30.0cc平芯 15.0mm幅
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878258062587WHT1本LBM1048W68(包装資材含む)W55 x H210 x D29mm(ヘッダー袋入)30.0cc平芯 15.0mm幅
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878258962587YLW1本LBM1048Y68(包装資材含む)W55 x H210 x D29mm(ヘッダー袋入)30.0cc平芯 15.0mm幅
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878226662584GRN1本LBM1045M10(包装資材含む)W35 × H190 × D14mm(ヘッダー袋入)3.0cc丸芯 1.0mm幅
220
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6878226662584GRN15449737LBM1045M62584GRN ボードマーカー細字 レイメイ藤井 15449737ボードマーカー細字レイメイ藤井1本
189
税込208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする