曜日別特売

一般整流ダイオード

一般整流ダイオード - 京セラ一般整流ダイオード - 京セラ
熱抵抗
プリント基板実装:110℃/W
単体フィン無し:140℃/W
保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応ピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピーク逆繰返し電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878631710EDB40400
オープン
30
33(税込)
5日以内出荷
返品不可
6878632610EDB60600
オープン
46
51(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする