曜日別特売

湿度センサー

湿度センサー - TDK

アナログ出力の湿度センサーモジュールです。
電子回路内蔵で5V電源を供給すると0-100%Rhに対し0-1Vの直流電圧をリニアスケールで出力します。従来の湿度センサー素子のような複雑な駆動回路やリニアライズは不要でマイコンのA/D入力に直接接続可能です。

使用温度範囲(℃)15~35精度±5% RHセンサータイプ抵抗性応答時間1.0分湿度範囲20~85% RH動作電圧4.75V~5.25VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.23MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68787997CHS-MSS
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする