電気ケトル 温度調節 ドリップケトル コーヒー 0.6L 二人暮らし 1℃刻み(40~100℃) 保温60分 細口ノズル

電気ケトル 温度調節 ドリップケトル コーヒー 0.6L 二人暮らし 1℃刻み(40~100℃) 保温60分 細口ノズル テスコム

自宅でバリスタ気分を味わいながら、こだわりの一杯を淹れられるドリップケトル。独自のノズル形状により、お湯の流れと注ぐ量を狙いどおりにコントロールできます。2人分にちょうどよい0.6Lで、休日のコーヒータイムやティータイムをゆったり楽しめます。

用途
専門店で選んだこだわりの豆を、素材に適した温度で抽出できるので、美味しさがさらに広がります。まるでバリスタになったような体験を楽しみながら、自宅でおいしいコーヒーを淹れられるのはもちろん、緑茶や紅茶、ハーブティーもそれぞれの素材に合わせた好みの温度で楽しめます。
2人分にちょうどよい0.6Lで、細かな注ぎの調整もしやすいつくりです。丁寧に淹れるひと手間が心にゆとりを生み、快適な時間をもたらします。
ブラックで統一したスタイリッシュなたたずまいは、キッチンやダイニングに映え、コーヒータイムを引き立てます。多角形のボディに調和するハンドルは、手にフィットするちょうどよい太さで、注ぎやすく、さまざまな握り方に対応します。
緻密に設計された独自のノズル形状により、狙った場所に正確にお湯を注ぐことができるコーヒードリップに適したバリスタ仕様です。湯切れがよく、先端をわずかに下げた注ぎ口形状によってお湯は真下へ落ち、注ぎ始めの位置決めも迷いません。細く安定したお湯の流れを思い通りにコントロールでき、繊細な風味を引き出せます。
コーヒードリップのようにゆっくり少しずつ注ぐときも、カップ麺に一気にお湯を入れたいときも、自在に対応できます。お湯の量やスピードを自由に調整でき、毎日のさまざまな場面で快適に使えます。
コーヒー豆の種類や焙煎度、紅茶や日本茶といった素材に合わせて、40~100℃の範囲で1℃刻みの温度設定が可能です。最適な温度で抽出することで、素材本来の豊かな風味を最大限に引き出し、一杯ごとの味わいの違いが生まれます。
60分間の保温機能でお湯を一定の温度にキープ。いつでも最適な温度でスムーズに抽出を始められ、冷める心配なく理想のタイミングでコーヒーを淹れられます。
昇温中の温度をリアルタイム表示で確認できます。設定温度に近づく様子を見ながら余裕をもって準備でき、最適なタイミングで抽出を開始できます。
カウンター機能で、ドリップ中の時間を正確に計測できます。抽出時間は風味に大きく影響するため、開始から終了までをプロのバリスタのように細かく管理することで、安定して高品質なコーヒーを淹れられます。
※電源プレートからケトル本体を外すとカウントが開始され、LEDボタンを押すとカウントをリセットできます。
内部に蒸気管やねじ止めといった突起物のないフラット設計。凹凸を気にせず、隅々までしっかり洗えて清潔に保てます。
転倒流水防止機能を備えています。万が一、沸騰直後に転倒してもお湯がこぼれにくく、やけどのリスクを低減します。
※転倒時にお湯が流れ出にくい構造となっていますが、本体を傾けたり倒したりするとフタや注ぎ口から少量のお湯が流れ出る恐れがあります。
空焚き防止機能により、空のままスイッチを入れても自動で電源がオフになります。
保温モードでは、お湯が設定温度に達すると保温に切り替わり、60分後に自動で電源が切れます。温度設定モードでは、お湯が設定温度に達すると動作を停止し、10分後に自動で電源が切れます。自動で電源がオフになるので、ケトルから離れていても安心して使えます。
※温度設定モードに保温機能はありません。
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68798820 TKE69A-K
オープン
12,980
14,278 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする