調整戸車

調整戸車 - アトムリビンテック調整戸車 - アトムリビンテック

戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。
V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。

用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)内容量1パック(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68790027FA-1100-BY金属ベアリング入り・Φ28Y型
1,390
649
714(税込)
6日以内出荷
68790018FA-1100-BV金属ベアリング入り・Φ28mmV型
1,390
649
714(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする