SYS(シブタニ)
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)
付属品
非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個
適合
ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811736
LB-414
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください