曜日別特売

低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。

用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
自重(g)
取付ビス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68811481PCB32-731.232×73×1.25.2M2・M2.5共用
160
159
175(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68811490PCB36-471.236×47×1.23.7M2・M2.5共用
140
139
153(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68811499PCB45-451.245×45×1.24.6M2・M2.5共用
160
159
175(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68811508PCB46-1011.646×101×1.613.2M2・M2.5・M3共用
300
299
329(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする