マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SV
マグネットでピタッと固定できるスマートフォン、タブレットスタンド
高さも角度も自由に調整でき、画面をより見やすい位置にできる
チキチキと360°回転させて、好きな位置に固定できる
メタルリングステッカー付属で、MagSafe非対応スマホやタブレットでも使える
安定感ある台座に、高級感のあるアルミニウム製スタンド
安心の1年保証付き
付属品メタルリングステッカー
材質アルミニウム、スチール、磁石、シリコン
質量(g)564(パッケージ込み)
本体質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】151×133×45【展開時】151×133×135
対応機種【iPhone】iPhone 17 / 17 Pro / 17Pro Max / Air、iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max、iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max、iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max、iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max、iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max、上記端末で使えるMagsafe対応ケース※iPhoneSE/16eシリーズには非対応です。【Android】Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。【タブレット】約600gまで※付属のメタルリングステッカーをご使用で、MagSafe非対応の端末でもご使用いただけます。
保証期間1年間
内容量1個