sofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ラテグレージュ(MOT-ACCPCH02-GY)

sofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ラテグレージュ(MOT-ACCPCH02-GY) - MOTTERUsofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ラテグレージュ(MOT-ACCPCH02-GY) - MOTTERUsofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ラテグレージュ(MOT-ACCPCH02-GY) - MOTTERUsofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ラテグレージュ(MOT-ACCPCH02-GY) - MOTTERUsofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ラテグレージュ(MOT-ACCPCH02-GY) - MOTTERUsofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ラテグレージュ(MOT-ACCPCH02-GY) - MOTTERUsofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ラテグレージュ(MOT-ACCPCH02-GY) - MOTTERUsofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ラテグレージュ(MOT-ACCPCH02-GY) - MOTTERU

人気のペンケースブランド「Kept」とコラボ第2弾
イヤホンや小物を可愛く持ち運べるクリアポーチ
カバンにつけて持ち運べるカラビナ付
シンプルなデザインで推し活にも
マチがあり使いやすい

材質本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入り)、ファスナー:コイルファスナー、カラビナ:亜鉛合金質量(g)30(パッケージ込み)本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×44×74(引手を除く)保証期間初期不良のみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68816015MOT-ACCPCH02-GY
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする