MOTTERU
sofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア ペールアイリス(MOT-ACCPCH02-PU)
人気のペンケースブランド「Kept」とコラボ第2弾
イヤホンや小物を可愛く持ち運べるクリアポーチ
カバンにつけて持ち運べるカラビナ付
シンプルなデザインで推し活にも
マチがあり使いやすい
材質
本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入り)、ファスナー:コイルファスナー、カラビナ:亜鉛合金
質量(g)
30(パッケージ込み)
本体質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×44×74(引手を除く)
保証期間
初期不良のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68816031
MOT-ACCPCH02-PU
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください