超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様

超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 - マリンテック超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 - マリンテック超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 - マリンテック

コンパクトでスリムな薄型デザイン!
フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!
・DC12/24V兼用
・ステンレス製
・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ
・高品質/高耐久性
・狭いスペースに最適
・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ
・取付寸法19mm(Φ19mm)
・取付に便利なケーブル付き
・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!
・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)
・1年保証

用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)15タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)/250(AC)定格電流(A)1(DC)/5(AC)定格出力180(DC)/1250(AC)寸法(Φ×mm)19×D11.75保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68821387UTS-1224B-SWL青色
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821396UTS-1224WB-SWL白色
2,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする