UTS-1224WB-SWL 超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック 68821396

UTS-1224WB-SWL 超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック 68821396
UTS-1224WB-SWL 超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック 68821396
UTS-1224WB-SWL 超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック 68821396
UTS-1224WB-SWL 超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック 68821396
UTS-1224WB-SWL 超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック 68821396

超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
発光色白色
内容量1式注文コード68821396品番UTS-1224WB-SWL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンパクトでスリムな薄型デザイン!
フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!
・DC12/24V兼用
・ステンレス製
・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ
・高品質/高耐久性
・狭いスペースに最適
・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ
・取付寸法19mm(Φ19mm)
・取付に便利なケーブル付き
・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!
・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)
・1年保証

用途
船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに
発光色
白色
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
15
タイプ
フラッドヘッド
スイッチ
モーメンタリー
定格電圧(V)
12-36(DC)、250(AC)
定格電流(A)
1(DC)、5(AC)
定格出力
180(DC)、1250(AC)
保証期間
1年間
ケーブル
AG22
LED
リング:青色または白色より選択
耐衝撃性
IK08
動作温度(℃)
-25~85
ケーブル長(cm)
20
防水性
IP65
取付穴径(mm)
19
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする