曜日別特売

LEDアウトドアシーリング

LEDアウトドアシーリング - 東芝ライテック

高い演色性で、モノの色を自然に再現

幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
平均演色評価数
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68878096LEDG87904L(K)-LS2700Ra:92100(100V)780電球色
13,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878105LEDG87904L-LS2700Ra:92103.8(100V)810電球色
13,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878121LEDG87904N(K)-LS5000Ra:95106.4(100V)830昼白色
13,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
68878130LEDG87904N-LS5000Ra:95110.2(100V)860昼白色
13,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする