東芝ライテック
LED小形シーリングライト
高い演色性で、モノの色を自然に再現
構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
幅(mm)
Φ148
質量(kg)
0.4
定格電圧(V)
100
カテゴリー
シーリングライト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
光色
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880790
LEDG87002L-LS
560
電球色(2700K Ra:92)
5.5(100V)
101.8(100V)
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68880799
LEDG87002N-LS
650
昼白色(5000K Ra:95)
5.5(100V)
118.1(100V)
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68880808
LEDG87002WW-LS
620
温白色(3500K Ra:94)
5.5(100V)
112.7(100V)
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68880817
LEDG87003L-LS
810
電球色(2700K Ra:92)
7.8(100V)
103.8(100V)
¥
9,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68880826
LEDG87003N-LS
860
昼白色(5000K Ra:95)
7.8(100V)
110.2(100V)
¥
9,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68880835
LEDG87003WW-LS
840
温白色(3500K Ra:94)
7.8(100V)
107.6(100V)
¥
9,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください