曜日別特売

シーリングダウン6000シリーズ

シーリングダウン6000シリーズ - 東芝ライテックシーリングダウン6000シリーズ - 東芝ライテックシーリングダウン6000シリーズ - 東芝ライテックシーリングダウン6000シリーズ - 東芝ライテック

ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ
器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)配光角度(°)50適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68909456LEDD-60423L-LD9121.6(100V) 121.6(200V) 121.6(242V)5160電球色(3000K Ra:85)
71,300
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909465LEDD-60423N-LD9130.3(100V) 130.3(200V) 130.3(242V)5525昼白色(5000K Ra:85)
71,300
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909481LEDD-60423W-LD9129(100V) 129(200V) 129(242V)5470白色(4000K Ra:85)
71,300
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909490LEDD-60423WW-LD9127.9(100V) 127.9(200V) 127.9(242V)5425温白色(3500K Ra:85)
71,300
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする