LEDD-60423L-LD9 シーリングダウン6000シリーズ 東芝ライテック 68909456

シーリングダウン6000シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色電球色(3000K Ra:85)
内容量1個注文コード68909456品番LEDD-60423L-LD9
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ
器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現

付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)121.6(100V) 121.6(200V) 121.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)光束(Lm)5160配光角度(°)50光色電球色(3000K Ra:85)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする