LEDD-60423WW-LD9 シーリングダウン6000シリーズ 東芝ライテック 68909490

シーリングダウン6000シリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
光色温白色(3500K Ra:85)
内容量1個注文コード68909490品番LEDD-60423WW-LD9
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ
器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現

エネルギー消費効率(Lm/W)
127.9(100V) 127.9(200V) 127.9(242V)
光束(Lm)
5425
光色
温白色(3500K Ra:85)
付属品
落下防止ワイヤー
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質
本体/アルミダイカスト
幅(mm)
Φ213
質量(kg)
5.5
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)
保護等級
IP20
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
付加機能
調光信号用端子台
入力電流(mA)
430(100V) 220(200V) 180(242V)
配光角度(°)
50
適合器具
DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式
PWM制御
距離
照射面:0.3
カテゴリー
シーリングダウンライト
配光タイプ
中角タイプ
調光範囲
約5%~100%
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする