LED街路灯マルチ250W

LED街路灯マルチ250W - 東芝ライテックLED街路灯マルチ250W - 東芝ライテックLED街路灯マルチ250W - 東芝ライテックLED街路灯マルチ250W - 東芝ライテック

4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。
全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。
高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。

材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相関色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68886277LEDG-10841L(K)本体/グレーイッシュブラック、カバー/乳白3000
217,100
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68886286LEDG-10841L(S)本体/メタリックシルバー、カバー/乳白3000
217,100
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68886295LEDG-10841N(K)本体/グレーイッシュブラック、カバー/乳白5000
217,100
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
68886311LEDG-10841N(S)本体/メタリックシルバー、カバー/乳白5000
217,100
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする