【中古パソコン】LATITUDE 3510 (15.6インチ/第10世代 i5-10310U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第10世代CPU搭載の中古PC!
大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/
用途
使用感程度のキズ、テカリ、削れ、シール跡、キートップに文字欠け等があります。
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。
正常に動作します。
仕様特選
その他【グラフィック】Intel UHD Graphics
付属品ACアダプター
容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB
型番【CPU】10310U
ディスプレイ15.6
解像度【X】1920、【Y】1080
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 2.0×1 USB 3.0×2 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 テンキー付きキーボード HDMI
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
ストレージSSD
光学ドライブ非搭載
内容量1台
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。
正常に動作します。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
【中古タブレット】IPAD 10TH WI-FI+CELLULAR 64GB (タブレット 10.9インチ/A14 Bionic/4GB/64GB/iPad OS)
Apple
税込¥64,878
¥58,980
【中古パソコン】DYNABOOK G83/FP (13.3インチ/第10世代 i7-10510U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
Dynabook
税込¥83,578
¥75,980
【中古パソコン】ELITEBOOK 630 G10 (13.3インチ/第10世代 i5-10310U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥131,780
¥119,800