【中古パソコン】THINKPAD X1 CARBON GEN8 (14インチ/第10世代 i5-10210U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

【中古パソコン】THINKPAD X1 CARBON GEN8 (14インチ/第10世代 i5-10210U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) レノボ・ジャパン(Lenovo)

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第10世代CPU搭載の中古PC!
14インチノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/

用途
使用感程度のキズ、削れ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡、凹み、インク汚れがあり、本体底面のゴム足に一部欠品や欠けがあります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレストの接触跡があります。
正常に動作します。
仕様特選 その他【グラフィック】Intel UHD Graphics 付属品ACアダプター 容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB 型番【CPU】10210U ディスプレイ14 解像度【X】1920、【Y】1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×2 Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×2 イーサネット拡張コネクタ2 HDMI ネットワークタイプ無線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68822900 20UA-S9KF00
オープン
58,980
64,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする