DHA Mobile クラウドWiFiルーター SIMO E1 本体
【プリペイド式モバイルWiFiルーター】88x88x18mmのコンパクトサイズ。重量約114gと軽量。3000mAhのバッテリー内蔵で長時間稼働。WiFi接続可能台数は最大5台まで接続可能。クラウドWiFiでプランの追加も簡単。オプションの海外通信用専用プランは、利用する前にメーカーホームページにてアクティベーションが必要です。
内容量1台
【プリペイド式モバイルWiFiルーター】88x88x18mmのコンパクトサイズ。重量約114gと軽量。3000mAhのバッテリー内蔵で長時間稼働。WiFi接続可能台数は最大5台まで接続可能。クラウドWiFiでプランの追加も簡単。オプションの海外通信用専用プランは、利用する前にメーカーホームページにてアクティベーションが必要です。