DAIKO(大光電機) DAIKO(大光電機)の 空調・電設資材 DAIKO(大光電機)の 照明器具 DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明 LED部品 フィードインボックス LED部品 フィードインボックス 注文コード RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LZA-A0231K LZA-A0231S LZA-A0231W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68912335 LZA-A0231K ¥1,700 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 4日以内出荷返品不可 68912351 LZA-A0231S ¥1,700 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 4日以内出荷返品不可 68912360 LZA-A0231W ¥1,700 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機) 税込¥3,078~ ¥2,798~ LED部品 L形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機) 税込¥2,858 ¥2,598 LED部品 T形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機) 税込¥3,738 ¥3,398 LED部品フード DAIKO(大光電機) 税込¥2,418~ ¥2,198~ LED部品 アルミカバー大 DAIKO(大光電機) 税込¥7,698 ¥6,998 LED部品ダクトレール DAIKO(大光電機) 税込¥1,978~ ¥1,798~ アルミカバー小 DAIKO(大光電機) 税込¥5,718 ¥5,198 LED部品レンズ DAIKO(大光電機) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ LED部品 フィードインボックス DAIKO(大光電機) 税込¥1,208 ¥1,098 LED部品 エンドキャップ DAIKO(大光電機) 税込¥208 ¥189 LED部品 カップリング形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機) 税込¥2,858 ¥2,598 LED部品 連結用ジョイナーフィードイン端子なし DAIKO(大光電機) 税込¥824 ¥749 LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機) 税込¥4,398 ¥3,998 LED部品 スパイク DAIKO(大光電機) 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ レースウェイ 取付用信号線接続ケーブル(PWM 調色調光用) DAIKO(大光電機) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ハニカムルーバー DAIKO(大光電機) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ レースウェイ 取付用電源接続ケーブル DAIKO(大光電機) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ スプレッドレンズ DAIKO(大光電機) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ レースウェイ 取付用信号線接続ケーブル(PWM 調光用) DAIKO(大光電機) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 0%~100%調光用電源 DAIKO(大光電機) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具住宅・店舗照明住宅・店舗用照明器具アクセサリ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります キッチンライト ダウンライト スポットライト ブラケットライト シャンデリア ポーチライト アプローチライト スタンドライト シーリングライト ペンダントライト ポールライト 間接照明器具 浴室灯 棚下照明 住宅・店舗用照明器具アクセサリ 仮設装飾用ライト シェアする マイページ 最近見た商品