ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S ハンマーキャスター

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。\n・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。\n・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。\n\n・ステンレス製\n\n・RoHS適合品\n\n<使用例>\n・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ 取付高H(mm)70 車幅(mm)26 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)50 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68914356 315S-R50 旋回・ストッパー付き
2,370
2,298
2,528 (税込)
11日以内出荷

代引不可
68914365 320S-R50 旋回
2,040
1,998
2,198 (税込)
11日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする