ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター

・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)\n・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)\n・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。\n\n・スチール製\n\n・RoHS適合品\n\n<使用例>\n・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)\n・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)

車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ 使用車輪425S-R 取付高H(mm)74 ねじTM16×2.0 軸長L(mm)40 車幅(mm)26 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)50 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
旋回半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68914426 413SA-R50 旋回・ストッパー付き 68
1,110
1,098
1,208 (税込)
11日以内出荷

返品不可
68914435 420SA-R50 旋回 52
860
819
901 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする