ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK
・耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。\n・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。\n・420SK/413SK-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。\n\n・ステンレス製\n\n・RoHS適合品\n\n<使用例>\n・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
取付高H(mm)70
偏心E(mm)26
軸長L(mm)52
車幅(mm)26
許容荷重(daN)50
軸径T(mm)22
車輪径D(Φmm)50
内容量1個