ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ゴム車輪) 425S-R
・ゴム車\n・一般的に一番よく用いられる車輪材質です。\n・表面硬度が低く、弾性をもっているためクッション性を要求される場合に最適です。\n・凸凹のある路面でも容易に走行し安定性があり、屋内外を問わず使用されています。\n\n・RoHS適合品
タイプ車輪のみ
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
使用車輪425S-R
ボス幅H(mm)30
穴径d(Φmm)8.2
車幅(mm)26
車輪径D(Φmm)50
内容量1個
・ゴム車\n・一般的に一番よく用いられる車輪材質です。\n・表面硬度が低く、弾性をもっているためクッション性を要求される場合に最適です。\n・凸凹のある路面でも容易に走行し安定性があり、屋内外を問わず使用されています。\n\n・RoHS適合品