ファクシミリ感熱記録紙 ロール長さ30m

ファクシミリ感熱記録紙 ロール長さ30m - コクヨファクシミリ感熱記録紙 ロール長さ30m - コクヨ

ロール幅257mmのファクシミリ感熱紙です。

感度高感度タイプ適合サイズB4ロール長さ(m)30内容量1本(30m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
ロール幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934105R2Fー257Aー30N12.7(0.5インチ)257
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934121R2Fー257Bー30N25.4(1インチ)277
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする