曜日別特売

インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル A4

インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル A4 - コクヨインクジェットプリンタ用光沢紙ラベル A4 - コクヨインクジェットプリンタ用光沢紙ラベル A4 - コクヨインクジェットプリンタ用光沢紙ラベル A4 - コクヨ

写真のような美しい印刷を再現する光沢紙ラベルです。

枚数10枚白色度(%)白色度95程度(ISO)紙厚(mm)ラベル本体:0.11(総厚150g/m2・0.16mm)内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68935189KJーG211547×9010面
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
68935198KJーG211242×8412面
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする