パール金属
Simple Use 長方形まな板
ねぎやごぼうなど長さのある食材もカットしやすい。
抗菌加工。
食洗機対応。
両面使用可。
目盛付・薬味おろし付・滑り止め付
材質
本体:ポリプロピレン、縁部:熱可塑性エラストマー
質量(g)
298
寸法(cm)
350×240
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×355×7
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933509
CC-1867
¥
1,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください