曜日別特売

Simple Use 折りたためるまな板

Simple Use 折りたためるまな板 - パール金属Simple Use 折りたためるまな板 - パール金属Simple Use 折りたためるまな板 - パール金属Simple Use 折りたためるまな板 - パール金属Simple Use 折りたためるまな板 - パール金属Simple Use 折りたためるまな板 - パール金属Simple Use 折りたためるまな板 - パール金属Simple Use 折りたためるまな板 - パール金属

折りたためるから置き場所に困らない。
抗菌加工。
コンパクト収納。
目盛り付。
液だれ防止溝付。
滑り止め付。

材質本体:ポリプロピレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933518CC-1868S155使用時:210×300×5150×210×10(フック含まず)
1,000
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933527CC-1869M226使用時:260×265×5185×260×10(フック含まず)
1,400
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする