パール金属
Simple Use 立つまな板
好きな場所にサッと立てられる。
抗菌加工。
目盛付。
薬味おろし付。
水切り穴付き。
滑り止め付
材質
本体:ポリプロピレン、縁部・すべり止め:熱可塑性エラストマー
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933536
CC-1870
S
144
185×255×25(まな板部5)
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933545
CC-1871
M
237
220×295×35(まな板部5)
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933561
CC-1872
L
318
255×345×45(まな板部5)
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください