曜日別特売

Simplice 野菜調理器ザル・ボウルセット レクタン

Simplice 野菜調理器ザル・ボウルセット レクタン - パール金属Simplice 野菜調理器ザル・ボウルセット レクタン - パール金属Simplice 野菜調理器ザル・ボウルセット レクタン - パール金属Simplice 野菜調理器ザル・ボウルセット レクタン - パール金属Simplice 野菜調理器ザル・ボウルセット レクタン - パール金属Simplice 野菜調理器ザル・ボウルセット レクタン - パール金属

1台6役の多機能性!スライサー、細切り、千切り、すりおろしなど複数のカッティング機能、水切り、保存。
調理後の水切りや混ぜ合わせがスムーズにできるザルとボウル付きセット。

材質ザル・ボウル・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃耐冷温度-20℃)、プレート・プレートベース:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、安全ホルダー/ホルダーガイド:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、野菜押さえ:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、金属部:ステンレス鋼質量(g)494寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×250×105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933491C-1095
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする