曜日別特売

Simplice メガビッグプッシュチョッパー

Simplice メガビッグプッシュチョッパー - パール金属Simplice メガビッグプッシュチョッパー - パール金属Simplice メガビッグプッシュチョッパー - パール金属Simplice メガビッグプッシュチョッパー - パール金属Simplice メガビッグプッシュチョッパー - パール金属Simplice メガビッグプッシュチョッパー - パール金属Simplice メガビッグプッシュチョッパー - パール金属

プッシュハンドルを押すだけの簡単操作で刃が回転し、玉ねぎやニンニク、野菜などを素早くみじん切りができる。
料理の下ごしらえが簡単に。
時短調理に最適。
外せるプッシュハンドルでふたのお手入れがラクラク。
ハンドルロック機能付

材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた・プッシュ部軸・プッシュハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、プッシュ部本体・ロックレバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、プッシュ部回転軸:ポリアセタール(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、カッター部:ポリエチレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、金属部:ステンレス鋼質量(g)336外径×高さH(Φmm×mm)(収納時)外径125×235内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933475C-1091
2,200
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする