DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDモチーフSJX
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場
星
数珠つなぎに中継連結できる
吊り下げに適した平面タイプ
絵柄全体が点灯する全点灯タイプ
屋外用
仕様
1個口
材質
PVC
形状
個装梱包:個装箱、シール
タイプ
SJV:11.9
寸法
W320×D48×H340mm、440g
定格消費電力(W)
11.4
本体寸法
310mm×18mm×290mm、240g
モード
点灯:全点灯
ケーブル長(mm)
出力,入力:各約50
内容量
1個
関連資料:
(1.29MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68935259
SJX-C01F-JT
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください