プロスペック 2.5寸

プロスペック 2.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)

【プロスペック スタンダート】クリックスプロスペックは、エギに求められるあらゆる性能を追求し、数々の記録を打ち出してきたスタッフ達の経験をフィードバックして作成しました。水中を手に取るように感じ取り、自由自在に多彩なアクションで烏賊を翻弄。性能、使用感、デザイン-全ての答えがここにあります。刺さりと強度を求めるべく、ステンレス製国産化研フックを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は3kgを超えるようなモンスターの厚い蝕腕さえ簡単に貫きます。また、モンスターの圧倒的なパワーにも伸ばされる事が無いよう焼入れ仕上げを施し、数少ないモンスターとの格闘も完全に主導権を握った状態で安心してやりとりをする事ができます。さらにテール最後尾部を細くしたボディシェイプに仕上げる事によりフッキングに対する有効幅を広げ格段にフックアップ率を高めました。

用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】効果的なアクションフォールを計算し、バランスを維持するための低重心構造。前面を一部フラットにすることで水流を捉える高感度仕様。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。サイズ2.5寸質量(g)10速度【エギフォール】約3.5秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6893881101.ピンクマーブル01.ピンクマーブル
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893882002.オレンジマーブル02.オレンジマーブル
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893882903.ピンクゴールド03.ピンクゴールド
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893883804.オレンジゴールド04.オレンジゴールド
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893884705.スギピンク/ゴールド05.スギピンク/ゴールド
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893885606.スギオレンジ/ゴールド06.スギオレンジ/ゴールド
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893886507.ディープインパクト/ゴールド07.ディープインパクト/ゴールド
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893888108.ディープパープル/レッド08.ディープパープル/レッド
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893889010.ブラウンゴールド10.ブラウンゴールド
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893889911.ブラウンレッド11.ブラウンレッド
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893890812.スギピンク/レッド12.スギピンク/レッド
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893891713.スギオレンジ/レッド13.スギオレンジ/レッド
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893892614.ディープインパクト/レッド14.ディープインパクト/レッド
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893893516.薩摩ピンク16.薩摩ピンク
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893895117.薩摩グリーン17.薩摩グリーン
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893896018.ナチュラルフロー18.ナチュラルフロー
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893897851.フラッシュパープル/ワイルドベリー51.フラッシュパープル/ワイルドベリー
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893898752.ボルドーパープル/ワイルドベリー52.ボルドーパープル/ワイルドベリー
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893899638.ピンクマーブルⅡ38.ピンクマーブルⅡ
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893900539.オレンジマーブルⅡ39.オレンジマーブルⅡ
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893902123.桜島ピンク23.桜島ピンク
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893903041.グロスアジピンク41.グロスアジピンク
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893903942.グロスアジオレンジ42.グロスアジオレンジ
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893904863.キュウリエソクリスタル/セブンスグロー63.キュウリエソクリスタル/セブンスグロー
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893905764.グランパープルネオン/セブンスグロー64.グランパープルネオン/セブンスグロー
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893906665.グランオリーブネオン/セブンスグロー65.グランオリーブネオン/セブンスグロー
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893907561.ピンクトリックシュリンプ/グローアイズ61.ピンクトリックシュリンプ/グローアイズ
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893909162.オレンジトリックシュリンプ/グローアイズ62.オレンジトリックシュリンプ/グローアイズ
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939100CS01.KrazyミティアスCS01.Krazyミティアス
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939109CS02.KrazyリーフCS02.Krazyリーフ
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939118CS03.KrazyサンセットCS03.Krazyサンセット
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939127CS04.KrazyブラウンクリフCS04.Krazyブラウンクリフ
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939136CS05.KrazyブルーアースCS05.Krazyブルーアース
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939145CS06.KrazyオレンジピールCS06.Krazyオレンジピール
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893916122.薩摩ブラックスモーク22.薩摩ブラックスモーク
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893917024.薩摩富士オリーブ24.薩摩富士オリーブ
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939179SD1.薩摩伝承オリーブ黒影SD1.薩摩伝承オリーブ黒影
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939188SD2.薩摩伝承グリーン黒影SD2.薩摩伝承グリーン黒影
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939197SD3.薩摩伝承ブラックグリーン赤影SD3.薩摩伝承ブラックグリーン赤影
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939206SD4.薩摩伝承オリーブ赤影SD4.薩摩伝承オリーブ赤影
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939215SD5.薩摩伝承オリーブ黒霧SD5.薩摩伝承オリーブ黒霧
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893923177.マジックアワー77.マジックアワー
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893924078.マジックピンク78.マジックピンク
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893924979.マジックオレンジ79.マジックオレンジ
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893925880.マジックレッド80.マジックレッド
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893926781.マジックブラック81.マジックブラック
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893927682.マジックパープル82.マジックパープル
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939285SH05.いかなごピンクSH05.いかなごピンク
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939301SH06.いかなごオレンジSH06.いかなごオレンジ
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939310SH08.いかなごライムチャートSH08.いかなごライムチャート
1,320
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする