プロスペック 3.25寸

プロスペック 3.25寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.25寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.25寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.25寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.25寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.25寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.25寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.25寸 - クロノ(カンジインターナショナル)

【プロスペック スタンダート】クリックスプロスペックは、エギに求められるあらゆる性能を追求し、数々の記録を打ち出してきたスタッフ達の経験をフィードバックして作成しました。水中を手に取るように感じ取り、自由自在に多彩なアクションで烏賊を翻弄。性能、使用感、デザイン-全ての答えがここにあります。刺さりと強度を求めるべく、ステンレス製国産化研フックを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は3kgを超えるようなモンスターの厚い蝕腕さえ簡単に貫きます。また、モンスターの圧倒的なパワーにも伸ばされる事が無いよう焼入れ仕上げを施し、数少ないモンスターとの格闘も完全に主導権を握った状態で安心してやりとりをする事ができます。さらにテール最後尾部を細くしたボディシェイプに仕上げる事によりフッキングに対する有効幅を広げ格段にフックアップ率を高めました。

用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】効果的なアクションフォールを計算し、バランスを維持するための低重心構造。前面を一部フラットにすることで水流を捉える高感度仕様。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。サイズ3.25寸質量(g)16速度【エギフォール】約2.8秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6893732501.ピンクマーブル01.ピンクマーブル
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893734102.オレンジマーブル02.オレンジマーブル
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893735003.ピンクゴールド03.ピンクゴールド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893735904.オレンジゴールド04.オレンジゴールド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893736805.スギピンク/ゴールド05.スギピンク/ゴールド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893737706.スギオレンジ/ゴールド06.スギオレンジ/ゴールド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893738607.ディープインパクト/ゴールド07.ディープインパクト/ゴールド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893739508.ディープパープル/レッド08.ディープパープル/レッド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893741110.ブラウンゴールド10.ブラウンゴールド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893742011.ブラウンレッド11.ブラウンレッド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893742912.スギピンク/レッド12.スギピンク/レッド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893743813.スギオレンジ/レッド13.スギオレンジ/レッド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893744714.ディープインパクト/レッド14.ディープインパクト/レッド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893745616.薩摩ピンク16.薩摩ピンク
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893746517.薩摩グリーン17.薩摩グリーン
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893748118.ナチュラルフロー18.ナチュラルフロー
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893749021.薩摩オレンジ21.薩摩オレンジ
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893749922.薩摩ブラックスモーク22.薩摩ブラックスモーク
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893750823.桜島ピンク23.桜島ピンク
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893751724.薩摩富士オリーブ24.薩摩富士オリーブ
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893752625.ムラサキ霧島25.ムラサキ霧島
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893753526.クリスタルパープルシュリンプ26.クリスタルパープルシュリンプ
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893755127.クリスタルオリーブシュリンプ27.クリスタルオリーブシュリンプ
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893756030.マグマブラック30.マグマブラック
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893756931.ぐるくん31.ぐるくん
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893757832.ぐるくんレッド32.ぐるくんレッド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893759634.グロスアジパープル34.グロスアジパープル
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893760535.ロイヤルマーブルピンク35.ロイヤルマーブルピンク
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893762136.ロイヤルマーブルオレンジ36.ロイヤルマーブルオレンジ
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893763037.ロイヤルマーブルチャート37.ロイヤルマーブルチャート
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893763938.ピンクマーブルⅡ38.ピンクマーブルⅡ
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893764839.オレンジマーブルⅡ39.オレンジマーブルⅡ
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893765763.キュウリエソクリスタル/セブンスグロー63.キュウリエソクリスタル/セブンスグロー
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937666SD1.薩摩伝承オリーブ黒影SD1.薩摩伝承オリーブ黒影
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937675SD2.薩摩伝承グリーン黒影SD2.薩摩伝承グリーン黒影
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937691SD4.薩摩伝承オリーブ赤影SD4.薩摩伝承オリーブ赤影
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937700SD5.薩摩伝承オリーブ黒霧SD5.薩摩伝承オリーブ黒霧
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937709CSUV01.クレイジーUVピンクフラムCSUV01.クレイジーUVピンクフラム
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937718CSUV02.クレイジーUVオレンジファーラーCSUV02.クレイジーUVオレンジファーラー
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937727CSUV03.クレイジーUVグリーンバークCSUV03.クレイジーUVグリーンバーク
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937736CSUV04.クレイジーUVパープルポイズンCSUV04.クレイジーUVパープルポイズン
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937745CSUV05.クレイジーUVブルーゴーストCSUV05.クレイジーUVブルーゴースト
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937761CSUV06.クレイジーUVブラウンバーンCSUV06.クレイジーUVブラウンバーン
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937770SD3.薩摩伝承ブラックグリーン赤影SD3.薩摩伝承ブラックグリーン赤影
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893777970.アジゴールドⅡ70.アジゴールドⅡ
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893778871.アジレッドⅡ71.アジレッドⅡ
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893779777.マジックアワー77.マジックアワー
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893780678.マジックピンク78.マジックピンク
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893781579.マジックオレンジ79.マジックオレンジ
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893783180.マジックレッド80.マジックレッド
1,340
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする