プロスペック 3.5寸

プロスペック 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)

【プロスペック スタンダート】クリックスプロスペックは、エギに求められるあらゆる性能を追求し、数々の記録を打ち出してきたスタッフ達の経験をフィードバックして作成しました。水中を手に取るように感じ取り、自由自在に多彩なアクションで烏賊を翻弄。性能、使用感、デザイン-全ての答えがここにあります。刺さりと強度を求めるべく、ステンレス製国産化研フックを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は3kgを超えるようなモンスターの厚い蝕腕さえ簡単に貫きます。また、モンスターの圧倒的なパワーにも伸ばされる事が無いよう焼入れ仕上げを施し、数少ないモンスターとの格闘も完全に主導権を握った状態で安心してやりとりをする事ができます。さらにテール最後尾部を細くしたボディシェイプに仕上げる事によりフッキングに対する有効幅を広げ格段にフックアップ率を高めました。

用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】効果的なアクションフォールを計算し、バランスを維持するための低重心構造。前面を一部フラットにすることで水流を捉える高感度仕様。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。サイズ3.5寸質量(g)18速度【エギフォール】約3秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6893651901.ピンクマーブル01.ピンクマーブル
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893652816.薩摩ピンク16.薩摩ピンク
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893653717.薩摩グリーン17.薩摩グリーン
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893654618.ナチュラルフロー18.ナチュラルフロー
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893655502.オレンジマーブル02.オレンジマーブル
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893657103.ピンクゴールド03.ピンクゴールド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893658004.オレンジゴールド04.オレンジゴールド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893658905.スギピンク/ゴールド05.スギピンク/ゴールド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893659806.スギオレンジ/ゴールド06.スギオレンジ/ゴールド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893660707.ディープインパクト/ゴールド07.ディープインパクト/ゴールド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893661608.ディープパープル/レッド08.ディープパープル/レッド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893662510.ブラウンゴールド10.ブラウンゴールド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893664111.ブラウンレッド11.ブラウンレッド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893665012.スギピンク/レッド12.スギピンク/レッド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893665913.スギオレンジ/レッド13.スギオレンジ/レッド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893666814.ディープインパクト/レッド14.ディープインパクト/レッド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893667751.フラッシュパープル/ワイルドベリー51.フラッシュパープル/ワイルドベリー
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893669521.薩摩オレンジ21.薩摩オレンジ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893671122.薩摩ブラックスモーク22.薩摩ブラックスモーク
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893672023.桜島ピンク23.桜島ピンク
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893672924.薩摩富士オリーブ24.薩摩富士オリーブ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893673825.ムラサキ霧島25.ムラサキ霧島
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893674726.クリスタルパープルシュリンプ26.クリスタルパープルシュリンプ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893675627.クリスタルオリーブシュリンプ27.クリスタルオリーブシュリンプ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893676530.マグマブラック30.マグマブラック
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893678131.ぐるくん31.ぐるくん
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893679933.グロスアジオリーブ33.グロスアジオリーブ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893680834.グロスアジパープル34.グロスアジパープル
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893682636.ロイヤルマーブルオレンジ36.ロイヤルマーブルオレンジ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936835SD1.薩摩伝承オリーブ黒影SD1.薩摩伝承オリーブ黒影
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936851SD2.薩摩伝承グリーン黒影SD2.薩摩伝承グリーン黒影
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936860SD3.薩摩伝承ブラックグリーン赤影SD3.薩摩伝承ブラックグリーン赤影
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936869SD4.薩摩伝承オリーブ赤影SD4.薩摩伝承オリーブ赤影
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936878SD5.薩摩伝承オリーブ黒霧SD5.薩摩伝承オリーブ黒霧
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893688737.ロイヤルマーブルチャート37.ロイヤルマーブルチャート
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893689638.ピンクマーブルⅡ38.ピンクマーブルⅡ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893690539.オレンジマーブルⅡ39.オレンジマーブルⅡ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893693041.グロスアジピンク41.グロスアジピンク
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893693942.グロスアジオレンジ42.グロスアジオレンジ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893695744.ナチュラルフローⅡ44.ナチュラルフローⅡ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893696645.パープルフレーム45.パープルフレーム
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893697561.ピンクトリックシュリンプ/グローアイズ61.ピンクトリックシュリンプ/グローアイズ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893699162.オレンジトリックシュリンプ/グローアイズ62.オレンジトリックシュリンプ/グローアイズ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893700063.キュウリエソクリスタル/セブンスグロー63.キュウリエソクリスタル/セブンスグロー
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893700964.グランパープルネオン/セブンスグロー64.グランパープルネオン/セブンスグロー
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893703667.ディープブラウン67.ディープブラウン
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893704568.寒流ブルー68.寒流ブルー
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937061CS01.KrazyミティアスCS01.Krazyミティアス
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937070CS02.KrazyリーフCS02.Krazyリーフ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68937079CS03.KrazyサンセットCS03.Krazyサンセット
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする