プロスペック 2.0寸 RT

プロスペック 2.0寸 RT - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.0寸 RT - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.0寸 RT - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.0寸 RT - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.0寸 RT - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.0寸 RT - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.0寸 RT - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.0寸 RT - クロノ(カンジインターナショナル)

【プロスペック スタンダート】クリックスプロスペックは、エギに求められるあらゆる性能を追求し、数々の記録を打ち出してきたスタッフ達の経験をフィードバックして作成しました。水中を手に取るように感じ取り、自由自在に多彩なアクションで烏賊を翻弄。性能、使用感、デザイン-全ての答えがここにあります。刺さりと強度を求めるべく、ステンレス製国産化研フックを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は3kgを超えるようなモンスターの厚い蝕腕さえ簡単に貫きます。また、モンスターの圧倒的なパワーにも伸ばされる事が無いよう焼入れ仕上げを施し、数少ないモンスターとの格闘も完全に主導権を握った状態で安心してやりとりをする事ができます。さらにテール最後尾部を細くしたボディシェイプに仕上げる事によりフッキングに対する有効幅を広げ格段にフックアップ率を高めました。

用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【ラトル】効果的なアクションフォールを計算し、バランスを維持するための低重心構造。ラトル入りで的確にターゲットにアピールします。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。サイズ2.0寸速度【エギフォール】約4.4秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68938488PIM.01 ヨザクラPIM.01 ヨザクラ
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938497PIM.02 ナツミカンPIM.02 ナツミカン
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938506PIM.03 ラベンダーPIM.03 ラベンダー
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938515PIM.04 ピスタチオPIM.04 ピスタチオ
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938531PIM.05 カステラPIM.05 カステラ
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938540OIM.01 ブラックオイルOIM.01 ブラックオイル
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938549OIM.02 レッドオイルOIM.02 レッドオイル
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938558OIM.03 パープルオイルOIM.03 パープルオイル
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938567OIM.04 グリーンオイルOIM.04 グリーンオイル
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938576OIM.05 ブルーオイルOIM.05 ブルーオイル
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939389IM09.幻灯オレンジ(グロー&レッドグロー)IM09.幻灯オレンジ(グロー&レッドグロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939398IM10.幻灯ピンク(グロー&レッドグロー)IM10.幻灯ピンク(グロー&レッドグロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939407IM11.幻灯ブラック(グロー)IM11.幻灯ブラック(グロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939416IM12.幻灯パープル(ブルーグロー)IM12.幻灯パープル(ブルーグロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939425IM13.幻灯SAKURA(グロー)IM13.幻灯SAKURA(グロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939441IM14.幻灯LEMON(グロー)IM14.幻灯LEMON(グロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939450IM15.幻灯レッド(グロー)IM15.幻灯レッド(グロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939459IM16.幻灯リーフ(グロー)IM16.幻灯リーフ(グロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939468IM17.幻灯サンセット(ブルーグロー)IM17.幻灯サンセット(ブルーグロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939477IM18.幻灯ミティアス(ブルーグロー)IM18.幻灯ミティアス(ブルーグロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939486IM19RT.妖透オリーブ/ピンクゴーストIM19RT.妖透オリーブ/ピンクゴースト
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939495IM20RT.妖透アンバー/パープルゴーストIM20RT.妖透アンバー/パープルゴースト
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939511IM21RT.妖透エビレッド/オレンジゴーストIM21RT.妖透エビレッド/オレンジゴースト
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939520IM22RT.妖透ブラック/クリスタルゴーストIM22RT.妖透ブラック/クリスタルゴースト
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939529IM01.ホワイトレッド(レッドグロー)IM01.ホワイトレッド(レッドグロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939538IM02.モスグリーンレッド(グロー)IM02.モスグリーンレッド(グロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939547IM03.チャートレッド(ブルーグロー)IM03.チャートレッド(ブルーグロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939556IM04.ピンクレッド(レッドグロー)IM04.ピンクレッド(レッドグロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939565IM05.ネイビーレッド(グロー)IM05.ネイビーレッド(グロー)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939581IM06.サファイアブルー(クリア)IM06.サファイアブルー(クリア)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939590IM07.エメラルドグリーン(クリア)IM07.エメラルドグリーン(クリア)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68939599IM08.ルビーレッド(クリア)IM08.ルビーレッド(クリア)
1,310
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする