プロスペック 3.0寸

プロスペック 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)

【プロスペック スタンダート】クリックスプロスペックは、エギに求められるあらゆる性能を追求し、数々の記録を打ち出してきたスタッフ達の経験をフィードバックして作成しました。水中を手に取るように感じ取り、自由自在に多彩なアクションで烏賊を翻弄。性能、使用感、デザイン-全ての答えがここにあります。刺さりと強度を求めるべく、ステンレス製国産化研フックを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は3kgを超えるようなモンスターの厚い蝕腕さえ簡単に貫きます。また、モンスターの圧倒的なパワーにも伸ばされる事が無いよう焼入れ仕上げを施し、数少ないモンスターとの格闘も完全に主導権を握った状態で安心してやりとりをする事ができます。さらにテール最後尾部を細くしたボディシェイプに仕上げる事によりフッキングに対する有効幅を広げ格段にフックアップ率を高めました。

用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】効果的なアクションフォールを計算し、バランスを維持するための低重心構造。前面を一部フラットにすることで水流を捉える高感度仕様。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。サイズ3.0寸質量(g)13.5速度【エギフォール】約3.4秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6893785801.ピンクマーブル01.ピンクマーブル
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893786702.オレンジマーブル02.オレンジマーブル
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893787603.ピンクゴールド03.ピンクゴールド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893788504.オレンジゴールド04.オレンジゴールド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893790105.スギピンク/ゴールド05.スギピンク/ゴールド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893791006.スギオレンジ/ゴールド06.スギオレンジ/ゴールド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893791907.ディープインパクト/ゴールド07.ディープインパクト/ゴールド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893792808.ディープパープル/レッド08.ディープパープル/レッド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893793710.ブラウンゴールド10.ブラウンゴールド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893794611.ブラウンレッド11.ブラウンレッド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893795512.スギピンク/レッド12.スギピンク/レッド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893797113.スギオレンジ/レッド13.スギオレンジ/レッド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893798014.ディープインパクト/レッド14.ディープインパクト/レッド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893798916.薩摩ピンク16.薩摩ピンク
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893799817.薩摩グリーン17.薩摩グリーン
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893800718.ナチュラルフロー18.ナチュラルフロー
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893801621.薩摩オレンジ21.薩摩オレンジ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893802539.オレンジマーブルⅡ39.オレンジマーブルⅡ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893804123.桜島ピンク23.桜島ピンク
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893805041.グロスアジピンク41.グロスアジピンク
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893805942.グロスアジオレンジ42.グロスアジオレンジ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893806863.キュウリエソクリスタル/セブンスグロー63.キュウリエソクリスタル/セブンスグロー
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893807761.ピンクトリックシュリンプ/グローアイズ61.ピンクトリックシュリンプ/グローアイズ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893808662.オレンジトリックシュリンプ/グローアイズ62.オレンジトリックシュリンプ/グローアイズ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893809564.グランパープルネオン/セブンスグロー64.グランパープルネオン/セブンスグロー
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893811165.グランオリーブネオン/セブンスグロー65.グランオリーブネオン/セブンスグロー
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893812031.ぐるくん31.ぐるくん
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893812967.ディープブラウン67.ディープブラウン
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893813868.寒流ブルー68.寒流ブルー
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893814769.暖流パープル69.暖流パープル
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893815670.アジゴールドⅡ70.アジゴールドⅡ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893816571.アジレッドⅡ71.アジレッドⅡ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938181CS01.KrazyミティアスCS01.Krazyミティアス
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938190CS02.KrazyリーフCS02.Krazyリーフ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938199CS03.KrazyサンセットCS03.Krazyサンセット
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938208CS04.KrazyブラウンクリフCS04.Krazyブラウンクリフ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938217CS05.KrazyブルーアースCS05.Krazyブルーアース
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938226CS06.KrazyオレンジピールCS06.Krazyオレンジピール
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938235SD4.薩摩伝承オリーブ赤影SD4.薩摩伝承オリーブ赤影
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938251SD5.薩摩伝承オリーブ黒霧SD5.薩摩伝承オリーブ黒霧
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893826022.薩摩ブラックスモーク22.薩摩ブラックスモーク
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938269SD1.薩摩伝承オリーブ黒影SD1.薩摩伝承オリーブ黒影
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938278SD2.薩摩伝承グリーン黒影SD2.薩摩伝承グリーン黒影
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938287SD3.薩摩伝承ブラックグリーン赤影SD3.薩摩伝承ブラックグリーン赤影
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938296CSUV01.クレイジーUVピンクフラムCSUV01.クレイジーUVピンクフラム
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938305CSUV02.クレイジーUVオレンジファーラーCSUV02.クレイジーUVオレンジファーラー
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938321CSUV03.クレイジーUVグリーンバークCSUV03.クレイジーUVグリーンバーク
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938330CSUV04.クレイジーUVパープルポイズンCSUV04.クレイジーUVパープルポイズン
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938339CSUV05.クレイジーUVブルーゴーストCSUV05.クレイジーUVブルーゴースト
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68938348CSUV06.クレイジーUVブラウンバーンCSUV06.クレイジーUVブラウンバーン
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする