樹脂製コーナーガード

樹脂製コーナーガード - フクビ化学樹脂製コーナーガード - フクビ化学樹脂製コーナーガード - フクビ化学樹脂製コーナーガード - フクビ化学樹脂製コーナーガード - フクビ化学樹脂製コーナーガード - フクビ化学樹脂製コーナーガード - フクビ化学樹脂製コーナーガード - フクビ化学

【省施工】現場作業が容易
鋼製アングルの埋め込みやビス止め施工の出隅材と比較し施工工数の削減が可能です。(両面テープ・接着剤施工)また、現場での切断も簡単に行えます。
【目立つ】視認性に優れる
衝突防止の注意喚起材として適した黄色です。樹脂着色のため後々の塗装が不要で、かつ鉄製に比べキズが目立ちにくいです。
【下地に優しい】ビス止め不要
接着施工のため、下地にビス止め(穴あけ)せずにガード材を施工することができます。

長さ(mm)1000寸法(mm)100×100×1000イエロー内容量1箱(4本)
注意
※本製品は、フォークリフト操作者が倉庫内に設置された本製品を視認することで、壁、柱などの位置の確認、目測をする際の目印としての使用がその用途であり、実際にフォークリフトが壁、柱に衝突した場合の緩衝材としての強度を有していません。
※破損のおそれがありますので、製品の上に乗らないでください。
※歩行帯や車止めには絶対に使用しないでください。これらの用途に必要な強度を有していません。
※本製品は屋内用です、屋外では使用できません。
※冷蔵、冷凍倉庫には使用できません。
※用途以外でのご使用はお控えください。誤った使い片をすると、事故を招くおそれがあります。
※対応下地:コンクリート、石膏ボード、鉄塗装下地 接着工法で施工するため、下地に剥がれや浮きがある場合は施工できません。
※本製品に使用する接着剤は、周囲温度が5℃以上の環境下でのみ施工可能です。5℃を下回る環境での施工は、接着剤が硬化不良となる可能性があります。
※施工に使用する両面テープ・接着剤は別途調達ください。
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948166CG10Y
44,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする