曜日別特売

バイク用バッテリー充電器 0.75A

バイク用バッテリー充電器 0.75A - 大橋産業(BAL)バイク用バッテリー充電器 0.75A - 大橋産業(BAL)バイク用バッテリー充電器 0.75A - 大橋産業(BAL)バイク用バッテリー充電器 0.75A - 大橋産業(BAL)バイク用バッテリー充電器 0.75A - 大橋産業(BAL)バイク用バッテリー充電器 0.75A - 大橋産業(BAL)

バイクをお持ちの方にこれ1台!二輪専用バッテリー充電器。
クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。充電コードは本体から取り外すことが可能です。
充電コードは3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。
充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)
バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。
充電状態をランプでお知らせ。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。
充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。
パルス充電機能付きで、サルフェーションを除去し劣化したバッテリーを長寿命化。
出力逆接保護回路・過熱保護回路付きで、IEC規格 IP50適合の防塵設計。安心・安全にお使い頂けます。

付属品取扱説明書質量(g)220ケーブル長(m)【充電ケーブル】3.7出力電圧(V)DC14.8入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×56×110電源コード(m)0.56保護等級【防塵】IP50適合バッテリーDC12V内容量1個
注意
※製品本来の用途以外で使用しないでください。
※直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で放置しないでください。
※水や海水、飲料水などで濡らしたり、濡れたまま使用や充電をしないでください。
※医療機器や、社会的・公的に重要な機器、事業用機器には使用しないでください。
※パルス充電機能はサルフェーションを完全に除去するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689570992726
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする