田辺プレス
テトラ・ケイン αラージベース 青墨
脚部が太く、大きく、より安定した構造
材質
ハンドル・脚部:マグネシウム合金
グリップ:エラストマー樹脂
脚ゴム:エラストマー樹脂
インサートロックピン:真ちゅう・樹脂
スライドロックナット:アルミニウム
色
青墨
寸法
高さ約74~84cm○前後奥行:約33cm○左右幅:約23cm○垂直耐加重:75kg以内
内容量
1本
注意
※脚部が太く、大きく、より安定した構造です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963137
-
¥
29,040
¥
28,980
非課税商品
¥
28,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください