オッセンベルグ
ドイツ オッセンベルグ社製 伸縮杖 モスグリーン
高評価のリハビリ向けステッキ
グリップは交換可能
材質
アルミ
グリップ:ソフト樹脂
色
モスグリーン
シャフト径(Φmm)
16
長さ(cm)
75~95
外径(Φmm)
杖先ゴム外径:43
適応身長(cm)
144~184
内容量
1本
注意
※ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。
※ヨーロッパ独特の色づかい
※欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。
※柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。
※交換用のグリップもあります。
※伸縮タイプ
※耐荷重 120kg
※すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963968
OS-2
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください