丸田シャツ
あんしんベッド柵カバーレザー調(クッション付き) あお空
ベッドの隙間をカバーし
手や足を守りけが防止に一役
材質
【カバー】合成皮革(フェイクレザー) 【クッション材】軟質ウレタンフォーム
色
あお空
サイズ(cm)
【本体カバー】100×40
内容量
1個
注意
※ベッド柵カバーでケガ防止!明るい色でお部屋に彩りを!
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957345
MT-2010
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください